掃除口

掃除口 - ミヤコ

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。

付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)内容量1個
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
寸法d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65851695MK132W100W96山16
5,680
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
65851704MK132W125W121山16
11,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
65851713MK132W150W137山16
14,000
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
65851722MK132W200W187山16
44,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65851738MK132W40W37山16
2,200
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
65851747MK132W50W47山16
2,740
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
65851756MK132W65W63山16
3,520
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
65851765MK132W75W73山16
4,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする