掃除口 ロッホ

掃除口 ロッホ - ミヤコ

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。
中フタは、ワンタッチ方式です。
ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。

付属品防臭パッキン材質本体・フタ:黄銅(クロムメッキ)、ネット:PE内容量1個
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
※蓋部にはパッキンは入っていません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
寸法d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65851817MK132WL100W96山16
8,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
65851826MK132WL125W121山16
14,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
65851835MK132WL150W137山16
18,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする