ミヤコ
内ネジ逆座付水栓エルボ
給水、給湯用の内ネジ逆座付水栓エルボです。
材質
青銅(クロムメッキ)
寸法d1
Rp1/2
内容量
1個
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
※ビスは付属していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法d2(Rc)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65854434
MK87GC
13
50
50
1/2
¥
4,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65854443
MK87GC
20×13
53
54
3/4
¥
5,780
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材