ミヤコ
ステンレス化粧ビス
器具・金具を固定するビスです。
用途
INAX用
材質
ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
寸法
5.8×50
内容量
1個
注意
※カラー化粧頭は、INAX色です。
※寸法を確認の上ご使用してください。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
オフホワイト
ピンク
ブルー
ホワイト
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65854592
MKF-2
アイボリー
¥
420
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65854608
MKF-2
オフホワイト
¥
420
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65854617
MKF-2
ピンク
¥
420
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65854574
MKF-2
ブルー
¥
180
取扱い終了
返品不可
65854583
MKF-2
ホワイト
¥
180
取扱い終了
返品不可
65854626
MKF-2
ホワイト
¥
420
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください