ミヤコ
ステンレス大便器用ビス
大便器を取付けるビスです。
用途
INAX用
材質
ボルト:SUS304、化粧頭:ABS
寸法
6.2×63
内容量
1個
注意
※カラー化粧頭は、INAX色です。
※寸法を確認の上ご使用してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65854635
MKF-30D
アイボリー
¥
800
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65854644
MKF-30D
オフホワイト
¥
800
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65854653
MKF-30D
ピンク
¥
800
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65854662
MKF-30D
ブルーグレー
¥
800
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65854678
MKF-30D
ホワイト
¥
800
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください