ツバ付掃除口

ツバ付掃除口 - ミヤコ

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。

付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口内容量1個
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
寸法d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65855642MS132FW100W84山16
9,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
65855658MS132FW125W115.1山16
19,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
65855667MS132FW150W135.1山16
26,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65855676MS132FW40W34.1山16
3,740
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65855685MS132FW50W45.5山16
5,180
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
65855694MS132FW65W60.6山16
5,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
65855703MS132FW75W71.1山16
6,280
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする