トラップ付角型排水ユニット(偏芯トラップ付)

トラップ付角型排水ユニット(偏芯トラップ付) - ミヤコトラップ付角型排水ユニット(偏芯トラップ付) - ミヤコトラップ付角型排水ユニット(偏芯トラップ付) - ミヤコ

本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。
立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。
タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。
本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。

材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※VU50用です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65855798MS-150-B14816757.5
16,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
65855913MS-200-B198166.557
20,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
65855938MS-250-B248166.557
27,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする