トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)

トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付) - ミヤコトラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付) - ミヤコトラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付) - ミヤコトラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付) - ミヤコ

本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。
立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。
タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。
本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。

材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)100寸法L2(mm)11寸法W(mm)148寸法W1(mm)11内容量1個
注意
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※VU50用です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65855974MS-450-B448166.557
31,400
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65856053MS-600-B59816757.5
35,400
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
65856175MS-750-B748166.557
41,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65856218MS-900-B898166.557
45,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする