ミヤコ
VU用ロングスリーブ
各種一般排水金具の嵩上げパイプです。
改修工事等、仕上げ面調整に使用します。
色
グレー
内容量
1個
注意
※接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65856622
MS-VSL
ABS
100
40
107
100
¥
400
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65856638
MS-VSL
PVC
40
31
44
40
¥
210
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65856647
MS-VSL
PVC
50
30
56
51
¥
260
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65856656
MS-VSL
ABS
65
29
71
67
¥
300
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65856665
MS-VSL
ABS
75
34
83
77
¥
330
¥
229
¥
252
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください