曜日別特売

ホースバンド

ホースバンド - ミヤコ
(2件のレビュー)

タケノコと樹脂管・ホースを接続する時に使用します。

材質内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65858022MVB10
140
97
107(税込)
当日出荷
65858038MVB15
140
97
107(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65858038
2023-08-30
用途: 自家発電の整備
さんらいず

通常通り使えました。無理に長く書き込む必要ありめすか?

対象商品 : 65858038
2023-03-03
用途: 車に使われているものの錆びによる交換
高知おもちゃ病院サービス業

「寸法15」ですが、内径で21mm程度もあります。
どこの寸法なのか?
それとも単位がmmじゃないのか?
同時に注文した他社の「寸法(mm)14」とは1mm違いとはとても思えません。
気になってカタログを調べると、直径20.8で23用と書かれています。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
商品内径の属性を追加させていただきます。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする