ミヤコ
パン用フレキ 透明継手付 受口×受口
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質
ホース部/SPVC、差込部/HPVC
耐熱温度(℃)
60
連続使用温度(℃)
40
設置場所
屋内配管用
内容量
1個
注意
※引っ張り・縮み施工はしないでください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※本製品は排水用です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65858327
PFTM-504
250
¥
4,800
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65858336
PFTM-504
300
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65858345
PFTM-504
350
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65858354
PFTM-504
400
¥
5,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください