ミヤコ
メーター用袋ナット
量水器メーター用の袋ナットです。
材質
黄銅
寸法H(mm)
18
高さ(mm)
18
内容量
1個
注意
※取付後は漏水がないかご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法d1
寸法d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65858512
S225-FN
13
G3/4
18.5
¥
1,000
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65858528
S225-FN
20
G1
26.5
¥
1,280
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください