ミヤコ
鉛管用メーターユニオン
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質
黄銅
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65858652
S226
13
45
18
G3/4
¥
1,640
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65858668
S226
20
48.5
24
G1
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65858677
S226
25
60
29
G1-1/4
¥
3,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください