曜日別特売

鋼管用メーターユニオン

鋼管用メーターユニオン - ミヤコ鋼管用メーターユニオン - ミヤコ鋼管用メーターユニオン - ミヤコ
(1件のレビュー)

量水器メーター用の取付ユニオンです。

材質黄銅内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法d2(R)
寸法d1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65858686S22713451/2G3/4
1,680
1,298
1,428(税込)
当日出荷
65858695S22720503/4G1
2,280
1,698
1,868(税込)
当日出荷
65858704S22725601G1-1/4
3,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65858686
2020-10-07
用途: 水道メーター用
建設業・工事業

商品はまず問題ないです。数個欲しいだけだったのですが、
送料がかかる為6個程度買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする