ミヤコ
鋼管用メーターユニオン
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質
青銅
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法
選択してください
13
20
25
30
40
50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法d
寸法d2(R)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65858713
S227BC
13
45
G3/4
1/2
¥
1,720
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
65858722
S227BC
20
50
G1
3/4
¥
2,560
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
65858738
S227BC
25
55
G1-1/4
1
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
65858747
S227BC
30
63
G1-1/2
1-1/4
¥
9,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
65858756
S227BC
40
68
G2
1-1/2
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
65858765
S227BC
50
74
G2-1/2
2
¥
19,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください