ミヤコ
HI管用メーターユニオン
(2件のレビュー)
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質
青銅
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65858774
S228BC
13
80
18
G3/4
¥
1,040
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
65858783
S228BC
20
90
26
G1
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
65858792
S228BC
25
100
32
G1-1/4
¥
2,240
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
65858808
S228BC
30
110
38
G1-1/2
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
65858817
S228BC
40
120
48
G2
¥
7,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
65858826
S228BC
50
130
60
G2-1/2
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください