ミヤコ
フレキ用エルボ袋ナット付
(2件のレビュー)
給水、給湯用のフリーチューブ用エルボ袋ナット付です。
材質
本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
寸法D2
G3/4
内容量
1個
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65860978
S2TLN
20
35
35
G3/4
¥
2,640
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
65860987
S2TLN
20×13
31
38
G1/2
¥
2,760
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材