曜日別特売

フレキ用エルボ袋ナット付(小曲)

フレキ用エルボ袋ナット付(小曲) - ミヤコフレキ用エルボ袋ナット付(小曲) - ミヤコ
(2件のレビュー)

片ナット式L型継手。
狭小部の給水、給湯配管に便利です。
洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。
従来品に比べ、芯寸法で約11mm短くする事ができます。

材質黄銅形状エルボ寸法L(mm)33呼び径(B)1/2表面処理クロームメッキ呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G内容量1個
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65860996S2TLNK13×2424
1,620
1,198
1,318(税込)
当日出荷
65861005S2TLNK13×3535
1,620
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65861005
2022-01-17
用途: 水道分配
飲食業

見た目がきれいになります。普通に使えます。再度、購入する予定です。

対象商品 : 65860996
2021-03-06
用途: 狭い箇所での給水の方向変換
建設業・工事業

これでの用途はフラッシュバルブから洗浄便座の給水の取出しをする時に、
既存の手摺りが取り出し口の空間を狭くしていたので、
そこで使った同じ物の在庫補充です。
10%引きでも弊社の商社で買うより若干高かったのですが、
何と無くポップアップが目についてバスケットに入れてしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする