ミヤコ
フレキ用エルボ両ナット付(小曲)
両ナット式L型継手。
狭小部の給水、給湯配管に便利です。
洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。
材質
黄銅
形状
エルボ
呼び径(B)
1/2
表面処理
クロームメッキ
呼び径(A)
13
パッキン
アリ
接続ねじ種類
G
内容量
1個
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65861014
S2TLNKW
13×24
27
24
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
65861023
S2TLNKW
13×35
35
35
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材