両ネジ給水管(FV用)

両ネジ給水管(FV用) - ミヤコ両ネジ給水管(FV用) - ミヤコ両ネジ給水管(FV用) - ミヤコ両ネジ給水管(FV用) - ミヤコ両ネジ給水管(FV用) - ミヤコ両ネジ給水管(FV用) - ミヤコ

両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。

材質銅製クロームメッキ呼び径25ねじサイズR1パイプ外径(Φmm)32.5内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65863254S4AK25×105
2,380
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
65863272S4AK25×115
2,420
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65863306S4AK25×130
2,560
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
65863315S4AK25×135
2,580
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
65863324S4AK25×140
2,600
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
65863333S4AK25×145
2,620
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
65863358S4AK25×155
2,760
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
65863367S4AK25×160
3,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
65863376S4AK25×165
3,140
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
65863403S4AK25×180
3,280
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
65863412S4AK25×190
3,320
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
65863437S4AK25×210
3,940
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
65863446S4AK25×220
4,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
65863455S4AK25×230
4,080
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
65863464S4AK25×240
4,120
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
65863507S4AK25×290
4,820
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
65863577S4AK25×450
7,940
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
65863622S4AK25×540
9,540
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
65863717S4AK25×675
13,600
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
65863726S4AK25×70
1,860
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
65863744S4AK25×725
15,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
65863762S4AK25×80
2,080
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
65863778S4AK25×85
2,140
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
65863796S4AK25×95
2,200
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする