曜日別特売

リブ付ゴムパッキン

リブ付ゴムパッキン - ミヤコリブ付ゴムパッキン - ミヤコ

Gねじ部の接続に使用するリブ付パッキンです。

材質EPDM使用温度範囲(℃)80以下最高使用温度(℃)80内容量1個
注意
※品質及び性能を保持するため、ねじ込み作業を行うときは標準締付トルクの範囲内で行ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65866928SV11219
40
28
31(税込)
8日以内出荷
返品不可
65866937SV11524
60
41
45(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする