ミヤコ
ノンアスベストパッキン
Gねじ部の接続に使用するノンアスベストパッキンです。
材質
ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)
80以下
最高使用温度(℃)
80
内容量
1個
注意
※品質及び性能を保持するため、ねじ込み作業を行うときは標準締付トルクの範囲内で行ってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65867253
SV1SN
12
18
¥
60
¥
42
¥
46
(税込)
当日出荷
65867262
SV1SN
15
24
¥
70
¥
49
¥
54
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
65867278
SV1SN
21
30
¥
160
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください