曜日別特売

高強度ノンアスベストパッキン

高強度ノンアスベストパッキン - ミヤコ

高い締付トルクで施工する箇所で使用。
耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後)
水、油、暖房用等でご使用頂けます。

材質ノンアスベストVBD629ET厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)100以下寸法t(mm)2許容面圧(MPa)(締付)29.4最高使用温度(℃)100圧力範囲(MPa)2内容量1個
注意
※パッキンの特性上緻密性に欠けるため浸透漏洩えを起こしやすい材質です。
※施工前に水を含浸させ使用してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65867332SV1SNK1218
160
109
120(税込)
3日以内出荷
返品不可
65867348SV1SNK1524
220
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
65867357SV1SNK2130
260
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする