曜日別特売

ゴムパッキン(白)

ゴムパッキン(白) - ミヤコゴムパッキン(白) - ミヤコゴムパッキン(白) - ミヤコ

黒水対策用。
(水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。
(実施用では60℃前後)一般給水、給湯用でご使用頂けます。

材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2内容量1個
注意
※油系流体は使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65867393SV1W1218
120
83
91(税込)
5日以内出荷
返品不可
65867402SV1W1524
150
109
120(税込)
当日出荷
65867418SV1W2130
200
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする