曜日別特売

スクラブ(男女兼用) AZ-861405

スクラブ(男女兼用) AZ-861405 - アイトススクラブ(男女兼用) AZ-861405 - アイトススクラブ(男女兼用) AZ-861405 - アイトススクラブ(男女兼用) AZ-861405 - アイトススクラブ(男女兼用) AZ-861405 - アイトススクラブ(男女兼用) AZ-861405 - アイトススクラブ(男女兼用) AZ-861405 - アイトススクラブ(男女兼用) AZ-861405 - アイトス
(6件のレビュー)

ストレッチギャバ:しなやかで丈夫な綾織に、ストレッチ性を加えて、着心地の良さと動きやすさを追求した素材です。

仕様氏名片布付、左胸ポケット、両脇ポケット、裾/スリット材質(ボタン)スナップボタン混率(%)ポリエステル100機能帯電防止、撥水、ストレッチ生地ストレッチギャバ内容量1着
162件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65460343AZ-861405ホワイトSS
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460352AZ-861405ホワイトS
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460368AZ-861405ホワイトM
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460377AZ-861405ホワイトL
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460386AZ-861405ホワイトLL
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460395AZ-861405ホワイト3L
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460404AZ-861405ホワイト4L
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460413AZ-861405ホワイト5L
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460422AZ-861405ホワイト6L
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460438AZ-861405ライトグレーSS
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460447AZ-861405ライトグレーS
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460456AZ-861405ライトグレーM
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460465AZ-861405ライトグレーL
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460474AZ-861405ライトグレーLL
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460483AZ-861405ライトグレー3L
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460492AZ-861405ライトグレー4L
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460508AZ-861405ライトグレー5L
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460517AZ-861405ライトグレー6L
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460526AZ-861405グリーンSS
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460535AZ-861405グリーンS
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460544AZ-861405グリーンM
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460553AZ-861405グリーンL
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460562AZ-861405グリーンLL
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460578AZ-861405グリーン3L
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460587AZ-861405グリーン4L
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460596AZ-861405グリーン5L
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460605AZ-861405グリーン6L
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460614AZ-861405サックスSS
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460623AZ-861405サックスS
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460632AZ-861405サックスM
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460648AZ-861405サックスL
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460657AZ-861405サックスLL
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460666AZ-861405サックス3L
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460675AZ-861405サックス4L
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460684AZ-861405サックス5L
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460693AZ-861405サックス6L
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460797AZ-861405ダークブラウンSS
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460806AZ-861405ダークブラウンS
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460815AZ-861405ダークブラウンM
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460824AZ-861405ダークブラウンL
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460833AZ-861405ダークブラウンLL
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460842AZ-861405ダークブラウン3L
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460858AZ-861405ダークブラウン4L
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460867AZ-861405ダークブラウン5L
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460876AZ-861405ダークブラウン6L
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460973AZ-861405モカSS
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460982AZ-861405モカS
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65460998AZ-861405モカM
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65461007AZ-861405モカL
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
65461025AZ-861405モカ3L
4,200
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65461314
2025-10-02
用途: 私服
株式会社SHIKI-SAIサービス業

生地が厚くて汗が透けないポケットが多い。快適。素晴らしい。

対象商品 : 65461445
2023-03-31
用途: 院内での作業時
医療・福祉・介護関連業

右ポケットの作りがいまいちですが、コスパ最高です。また注文します。

対象商品 : 65460447
2021-01-28
用途: 施術時
サービス業

とてもしっかりした生地で丈夫な感じでした。
着心地も良いです。

対象商品 : 65460648
2020-10-26
用途: 毎日の仕事着
サービス業

首もとがスッキリしていて
サイズも(L) ゆったりしていて
動きやすいです。

対象商品 : 65460623
2020-05-10
用途: 常時
総星会袖ヶ浦クリニック医療・福祉・介護関連業

生地が丈夫でまさに「スクラブ」乾きも良い。
値段以上に良い商品。

対象商品 : 65460858
2019-03-03
用途: 勤務時
サービス業

プレゼント用に購入。厚すぎず薄すぎずで暑がりの友人には喜んで貰えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする