武蔵ホルト
クルマの【激落ちくん】泡モコカーシャンプー
泡立ちがよくボディを傷めずにしっかりと汚れを落とす
全塗装色に使える安心のノーコンパウンド中性タイプ
柑橘系の爽やかな香りがほのかに香る
大容量2リットルボトルで約40台分の洗車が可能
容量(mL)
2000
液性
中性
対応ボディー色
全塗装色
性質
ノーコンパウンド
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(2000mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65450132
MH70114
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
MH70114 クルマの【激落ちくん】泡モコカーシャンプー
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった