曜日別特売
モノタロウ

文書保存箱 5枚入り

文書保存箱 5枚入り - モノタロウ文書保存箱 5枚入り - モノタロウ文書保存箱 5枚入り - モノタロウ文書保存箱 5枚入り - モノタロウ文書保存箱 5枚入り - モノタロウ文書保存箱 5枚入り - モノタロウ文書保存箱 5枚入り - モノタロウ
(53件のレビュー)

組み立て簡単、しっかりとした作りの文書保存箱です。
モノタロウA4ファイルボックスが4個そのまま保存できるジャストサイズ。
文章の大量保管に最適です。
最大4箱積み上げ可能!

サイズA4材質ダンボール耐荷重(kg)75外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×330×267最大積載段数4内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×322×255内容量1パック(5枚)
注意
※重ねる場合は四隅を揃えてください。
※高温多湿の場所は避けて保管してください。
※鉄類など重量物を挿入しないでください。持ち運ぶ際に落下する恐れがあります。
※紙製ですので水気のある場所では使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65461962-
2,890
3,179(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
65461962-2,4982,748
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-18
用途: マンション管理に使用(年度)
その他業種

値段的には妥当性である、サイズをもう少し多く取り扱いして頂くと良いと思います。

2025-09-10
用途: 事務所整理
電磁環境研究室その他業種

事務所引っ越しに伴い,資料等を整頓整理するのに使用.簡単に組み立てられ便利.最終的には20箱使用.

2025-06-26
用途: 過去資料の整理
建設業・工事業

過年度のファイルを保存するのに重宝しています。
外側に内容物の詳細を記載できるので、整理整頓が進む良アイテムです。

2025-06-02
用途: 書類整理
不動産業

文書整理のため購入しました。
使いやすくてよかったです。

2024-09-16
用途: ファイルボックスの運搬
JTMその他業種

ファイルボックスを運ぶ時にこれがピッタリなので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 65461962
2024-02-29
用途: A4ファイル書類保管に最適
建設業・工事業

工事の書類を保管するのに使用しております。
しっかりしており大変助かります。
今のところ、4箱重ねても大丈夫です。
書き込める部分も印刷されているので、書き込みしやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 65461962
2024-06-04
用途: 資料の保管
サービス業

A4ファイルがそのまま収用可能であり、書類等の保管にに非常に便利。

対象商品 : 65461962
2024-02-08
用途: 書類の保管
製造業

倉庫保管用に購入しました。
側面に書類の内容や廃棄月日などが記入できるので、
誰が見ても分かりやすく、探す時間の無駄がなくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
内容量1パック(5枚)とありますが、この商品の箱が5個という事でしょうか。
回答:
その通りでございます。画像の段ボール箱が5枚入って、1パックとなっております。
2021-08-19
質問:
この商品はワンタッチで組み立てられるものでしょうか。
回答:
こちらの商品はワンタッチ式ではありません。 底を手作業で組み立てて頂き、テープ等での底貼りは不要です。
1が参考にしています
2021-08-19

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする