| 65501022 | G1407B | 1個 | G/(PF)1/4” | 3-6.5 | 21 | 9 | 15 | (本体)66ナイロン、(シール・ワッシャー)NBR | UL94 V-2、CE、IP68/IP69K、RoHS、REACH | | |
|
| 65501047 | G1212B | 1個 | G/(PF)1/2” | 6-12 | 26 | 10 | 24 | (本体)66ナイロン、(シール・ワッシャー)NBR | UL94 V-2、CE、IP68/IP69K、RoHS、REACH | | |
|
| 65501056 | G1209B | 1個 | G/(PF)1/2” | 5-9 | 26 | 10 | 24 | (本体)66ナイロン、(シール・ワッシャー)NBR | UL94 V-2、CE、IP68/IP69K、RoHS、REACH | | |
|
| 65501083 | G1214B | 1個 | G/(PF)1/2” | 10-14 | 28 | 10 | 27 | (本体)66ナイロン、(シール・ワッシャー)NBR | UL94 V-2、CE、IP68/IP69K、RoHS、REACH | | |
|
| 65501135 | G10025B | 1個 | G/(PF)1” | 18-25 | 39 | 15 | 42 | (本体)66ナイロン、(シール・ワッシャー)NBR | UL94 V-2、CE、IP68/IP69K、RoHS、REACH | | |
|
| 65501092 | G3418B | 1個 | G/(PF)3/4” | 13-18 | 31 | 15 | 33 | (本体)66ナイロン、(シール・ワッシャー)NBR | UL94 V-2、CE、IP68/IP69K、RoHS、REACH | | | |
| 65501117 | G3416B | 1個 | G/(PF)3/4” | 9-16 | 31 | 15 | 33 | (本体)66ナイロン、(シール・ワッシャー)NBR | UL94 V-2、CE、IP68/IP69K、RoHS、REACH | | | |
| 70196115 | G1405B | 1袋(1個) | G/(PF)1/4” | 2-5 | 21 | 9 | 15 | 本体 : 66ナイロン、シール・ワッシャー : NBR | UL94 V-2、CE、IP68/IP69K、REACH | | | |
| 70196124 | G3808B | 1袋(1個) | G/(PF)3/8” | 4-8 | 22 | 10 | 19/22 | 本体 : 66ナイロン、シール・ワッシャー : NBR | UL94 V-2、CE、IP68/IP69K、REACH | | | |
| 70196133 | G3806B | 1袋(1個) | G/(PF)3/8” | 2-6 | 22 | 10 | 19/22 | 本体 : 66ナイロン、シール・ワッシャー : NBR | UL94 V-2、CE、IP68/IP69K、REACH | | | |
| 70196149 | G10020B | 1袋(1個) | G/(PF)1” | 13-20 | 39 | 15 | 42 | 本体 : 66ナイロン、シール・ワッシャー : NBR | UL94 V-2、CE、IP68/IP69K、REACH | | | |
| 70196158 | G11432B | 1袋(1個) | G/(PF)1-1/4” | 22-32 | 48 | 15 | 53 | 本体 : 66ナイロン、シール・ワッシャー : NBR | UL94 V-2、CE、IP68/IP69K、REACH | | | |
| 70196167 | G11426B | 1袋(1個) | G/(PF)1-1/4” | 20-26 | 48 | 15 | 53 | 本体 : 66ナイロン、シール・ワッシャー : NBR | UL94 V-2、CE、IP68/IP69K、REACH | | | |
| 70196176 | G11238B | 1袋(1個) | G/(PF)1-1/2” | 32-38 | 49 | 20 | 60 | 本体 : 66ナイロン、シール・ワッシャー : NBR | UL94 V-2、CE、IP68/IP69K、REACH | | | |
| 70196185 | G11231B | 1袋(1個) | G/(PF)1-1/2” | 25-31 | 49 | 20 | 60 | 本体 : 66ナイロン、シール・ワッシャー : NBR | UL94 V-2、CE、IP68/IP69K、REACH | | | |
| 70196194 | G20044B | 1袋(1個) | G/(PF)2” | 37-44 | 50 | 20 | 65 | 本体 : 66ナイロン、シール・ワッシャー : NBR | UL94 V-2、CE、IP68/IP69K、REACH | | | |
| 70196203 | G20035B | 1袋(1個) | G/(PF)2” | 29-35 | 50 | 20 | 65 | 本体 : 66ナイロン、シール・ワッシャー : NBR | UL94 V-2、CE、IP68/IP69K、REACH | | | |