曜日別特売

メタル ケーブルグランド

メタル ケーブルグランド - デンカエレクトロンメタル ケーブルグランド - デンカエレクトロンメタル ケーブルグランド - デンカエレクトロンメタル ケーブルグランド - デンカエレクトロンメタル ケーブルグランド - デンカエレクトロンメタル ケーブルグランド - デンカエレクトロン

ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護します。
IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。防水、防塵、防湿に安心してご利用頂けます。
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れています。

用途盤、屋外用通信器、太陽光発電、鉄道・船舶、工作機械など防水・防塵が必要な機械内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
使用温度範囲(℃)
規格
ねじの呼びD1
適合電線
寸法H(mm)
寸法GL(mm)
スパナサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65501153M1205BR(本体)真鍮・ニッケルメッキ、(シール・ワッシャー)NBR-40~100UL94 V-2、CE、IP68/IP69K、RoHS、REACHM12×1.52-5196.514
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
65501162G1407BR(本体)真鍮・ニッケルメッキ、(シール・ワッシャー)NBR-40~100UL94 V-2、CE、IP68/IP69K、RoHS、REACHG/(PF)1/4”3-6.519814
オープン
849
934(税込)
当日出荷
77055318G1405BR---G/(PF)1/4”2-5-8-
オープン
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
77055327G3808BR---G/(PF)3/8”4-8-9-
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
77055336G3806BR---G/(PF)3/8”2-6-9-
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
77055345G1212BR---G/(PF)1/2”6-12-9-
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
77055354G1209BR---G/(PF)1/2”5-9-9-
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
77055363G1214BR---G/(PF)1/2”10-14-9-
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
77055379G3418BR---G/(PF)3/4”13-18-12-
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
77055388G3416BR---G/(PF)3/4”9-16-12-
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
77055397G10025BR---G/(PF)1”18-25-12-
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
77055406G10020BR---G/(PF)1”13-20-12-
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
77055415G11432BR---G/(PF)1 1/4”22-32-15-
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
77055424G11238BR---G/(PF)1 1/2”32-38-15-
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
77055433G20044BR---G/(PF)2”37-44-15-
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
77055449G20035BR---G/(PF)2”29-35-15-
オープン
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
77055458M1207BR---M12×1.53-6.5-6.5-
オープン
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
77055467M1608BR---M16×1.54-8-6-
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
77055476M1606BR---M16×1.52-6-6-
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
77055485M2012BR---M20×1.56-12-6-
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
77055494M2009BR---M20×1.55-9-6-
オープン
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
77055503M2014BR---M20×1.510-14-6-
オープン
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
77055519M2518BR---M25×1.513-18-7-
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
77055528M2516BR---M25×1.59-16-7-
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
77055537M3225BR---M32×1.518-25-8-
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77055546M3220BR---M32×1.513-20-8-
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77055555M4032BR---M40×1.522-32-8-
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
77055564M5038BR---M50×1.532-38-9-
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
77055573M5031BR---M50×1.525-31-9-
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
77055589M6344BR---M63×1.537-44-10-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
77055598M6335BR---M63×1.529-35-10-
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする