曜日別特売

ハイパースベラン

ハイパースベラン - 三重化学工業ハイパースベラン - 三重化学工業ハイパースベラン - 三重化学工業
(2件のレビュー)

裏にパイル起毛加工を施したシームレスパイル原手を使用しているので暖かいのにムレにくい。
原手は抗菌・防臭加工済みなので、汗をかいても嫌な臭いがでにくい。
より作業しやすいためにソフト化を追求しました。
ニューソフトスベランに比べ、ハイゲージ化する事で、ソフトになり使いやすさが格段にアップしました。

用途寒冷地作業、農林水産業、土木建設業など材質天然ゴム、アクリルパイル起毛入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65781844No720M(24)7.920.8
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
65781862No720L(25)8.321.4
オープン
699
769(税込)
当日出荷
65781896No720LL(26)8.721.8
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65781896
2024-03-27
用途: 冷凍庫作業
その他業種

インナーはしますが二重使いならこれ
色々試しましたが、柔軟性、保温性
グリップ力、ゴワツキ感もあまり感じず
とても気に入ってます。
耐久性がもう少しあれば最高です

対象商品 : 65781844
2018-01-28
用途: 荷物管理

防寒で使いやすい手袋です。またリピートします。夏季以外。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする