曜日別特売

ウィンジョブ CP301

ウィンジョブ CP301 - アシックスウィンジョブ CP301 - アシックスウィンジョブ CP301 - アシックスウィンジョブ CP301 - アシックスウィンジョブ CP301 - アシックスウィンジョブ CP301 - アシックスウィンジョブ CP301 - アシックスウィンジョブ CP301 - アシックス
(10件のレビュー)

砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様。快適性と滑りにくさも実現。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。
フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用、足とシューズのズレを抑えます。

仕様インナーソール取り替え式(適合::FIZ002,FIZ003,1273A008,1273A007)形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA規格A種 認定番号1475材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)415(26.5cm)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71844885FCP301 9090253E相当ブラック×ブラック
オープン
12,500
13,750(税込)
当日出荷
71844912FCP301 909025.53E相当ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
71844964FCP301 909026.53E相当ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
65735802FCP301 230122.53E相当プライムレッド×ホワイト
9,800
取扱い終了
65735827FCP301 2301233E相当プライムレッド×ホワイト
9,800
取扱い終了
65735845FCP301 230123.53E相当プライムレッド×ホワイト
9,800
取扱い終了
65735863FCP301 2301243E相当プライムレッド×ホワイト
9,800
取扱い終了
65735888FCP301 230124.53E相当プライムレッド×ホワイト
9,800
取扱い終了
65735906FCP301 2301253E相当プライムレッド×ホワイト
9,800
取扱い終了
65735924FCP301 230125.53E相当プライムレッド×ホワイト
9,800
取扱い終了
65735942FCP301 2301263E相当プライムレッド×ホワイト
9,800
取扱い終了
65735967FCP301 230126.53E相当プライムレッド×ホワイト
9,800
取扱い終了
65735985FCP301 2301273E相当プライムレッド×ホワイト
9,800
取扱い終了
65736003FCP301 230127.53E相当プライムレッド×ホワイト
9,800
取扱い終了
65736028FCP301 2301283E相当プライムレッド×ホワイト
9,800
取扱い終了
65736055FCP301 2301293E相当プライムレッド×ホワイト
9,800
取扱い終了
65736064FCP301 2301303E相当プライムレッド×ホワイト
9,800
取扱い終了
65736082FCP301 500422.53E相当インシグニアブルー×ゴールドフュージョン
9,800
取扱い終了
65736107FCP301 5004233E相当インシグニアブルー×ゴールドフュージョン
9,800
取扱い終了
65736125FCP301 500423.53E相当インシグニアブルー×ゴールドフュージョン
9,800
取扱い終了
返品不可
65736143FCP301 5004243E相当インシグニアブルー×ゴールドフュージョン
9,800
取扱い終了
65736168FCP301 500424.53E相当インシグニアブルー×ゴールドフュージョン
9,800
取扱い終了
65736186FCP301 5004253E相当インシグニアブルー×ゴールドフュージョン
9,800
取扱い終了
65736213FCP301 500425.53E相当インシグニアブルー×ゴールドフュージョン
9,800
取扱い終了
65736238FCP301 5004263E相当インシグニアブルー×ゴールドフュージョン
9,800
取扱い終了
65736256FCP301 500426.53E相当インシグニアブルー×ゴールドフュージョン
9,800
取扱い終了
65736274FCP301 5004273E相当インシグニアブルー×ゴールドフュージョン
9,800
取扱い終了
65736292FCP301 500427.53E相当インシグニアブルー×ゴールドフュージョン
9,800
取扱い終了
65736317FCP301 5004283E相当インシグニアブルー×ゴールドフュージョン
9,800
取扱い終了
返品不可
65736335FCP301 5004293E相当インシグニアブルー×ゴールドフュージョン
9,800
取扱い終了
65736362FCP301 5004303E相当インシグニアブルー×ゴールドフュージョン
9,800
取扱い終了
71844763FCP301 909022.53E相当ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
71844788FCP301 9090233E相当ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
71844815FCP301 909023.53E相当ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
71844842FCP301 9090243E相当ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
71844867FCP301 909024.53E相当ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
71844946FCP301 9090263E相当ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
71844982FCP301 9090273E相当ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
71845007FCP301 909027.53E相当ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
71845025FCP301 9090283E相当ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
71845043FCP301 9090293E相当ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
71845068FCP301 9090303E相当ブラック×ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
73408448FCP301 010122.53E相当ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
73408457FCP301 0101233E相当ホワイト
オープン
取扱い終了
73408466FCP301 010123.53E相当ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
73408475FCP301 0101243E相当ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
73408484FCP301 010124.53E相当ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
73408493FCP301 0101253E相当ホワイト
オープン
取扱い終了
73408502FCP301 010125.53E相当ホワイト
オープン
取扱い終了
73408518FCP301 0101263E相当ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アシックス ワーキングシューズ
この動画は、4が参考にしています。
CPグリップソール 対滑性能実験
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
71844912FCP301 9090581039151273A110.001-25.5FCP301 9090 ウィンジョブ CP311 アシックス 58103915ウィンジョブ CP311アシックス1足
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
71844964FCP301 9090581039401273A110.001-26.5FCP301 9090 ウィンジョブ CP311 アシックス 58103940ウィンジョブ CP311アシックス1足
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-16
用途: 建設現場での日常業務時
建設業・工事業

信頼できるメーカーなので購入しました。
履き心地も良く満足しています。

対象商品 : 65736274
2020-08-06
用途: 重量物運搬
卸売・小売業

以前、履いていた物よりクッション性がよくて
脚が疲れにくい感じがします。

対象商品 : 71844946
2019-07-17
用途: メンテンス、修理時
日本クリーンシステム株式会社

黒を購入しました。今までホームセンターで買った安いのを使ってましたが爪先は痛くなるし魚の目は出来るし散々でした。これは長時間履いても疲れず痛くならずさすがは専門メーカーのアシックスです。さらに出張のときそのまま履いていけるので荷物が減ったのもよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 65735967
2019-02-20
用途: 船上作業

雨天時にも滑り難く、軽さも満足。
通気性の悪さが少し気になるけど、とても良い安全靴だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 65735924
2019-03-17
用途: 作業時
ゼロネット株式会社製造業

サイズがどうかと思いながら普通履きのサイズで申し込みしましたが、丁度良いサイズでした。マジックテープで履きやすいです。安全靴なのでやや重たいですがそれは仕方ない事です。

対象商品 : 65736186
2019-01-06
用途: ハツリ作業、解体作業時
建設業・工事業

軽くて履きやすい靴です。
足場作業時にも昇降が苦痛無くできます。

対象商品 : 65735924
2018-03-02
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

とにかく軽くて、作業にはとてもいいシューズです。
地味な作業服に差し色をしてくれる、朱赤はカッコいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 71844885
2020-12-08
用途: 建設業

右足の小指の付け根に先芯が当たり、歩くときに痛いです。
なぜか右側だけです。
中敷きを抜いたりしてみましたがダメでした。
2日で断念しました。
軽くていいのですが、私には合わなかったようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする