曜日別特売

ウィンジョブ CP302

ウィンジョブ CP302 - アシックスウィンジョブ CP302 - アシックスウィンジョブ CP302 - アシックスウィンジョブ CP302 - アシックスウィンジョブ CP302 - アシックスウィンジョブ CP302 - アシックスウィンジョブ CP302 - アシックスウィンジョブ CP302 - アシックス
(12件のレビュー)

足首をサポートするハイカットタイプ。砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。
フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用、足とシューズのズレを抑えます。

標準質量(g/片足)436(26.5cm)内容量1足
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
甲被タイプ
靴タイプ
形状
材質(アッパー)
材質(先芯)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73408624FCP302 909024.5マジックタイプブラック×ブラックスニーカーハイカット本体:合成繊維、補強:人工皮革樹脂-
オープン
14,500
15,950(税込)
当日出荷
25723776FCP302.10028マジックタイプホワイト×ホワイトスニーカーハイカット(本体)合成繊維、(補強)人工皮革樹脂-
オープン
14,500
15,950(税込)
当日出荷
62717044FCP302.02127.5マジックタイプメトロポリス×ホワイトスニーカーハイカット-樹脂フィット性(ベルトフィッティング)、クッション性(アルファゲル)、安定性(SRG中敷き)、耐油性ラバー
オープン
14,500
15,950(税込)
当日出荷
73408658FCP302 909026マジックタイプブラック×ブラックスニーカーハイカット本体:合成繊維、補強:人工皮革樹脂-
オープン
取扱い終了
代替品有
73408694FCP302 909028マジックタイプブラック×ブラックスニーカーハイカット本体:合成繊維、補強:人工皮革樹脂-
オープン
取扱い終了
代替品有
73408712FCP302 909030マジックタイプブラック×ブラックスニーカーハイカット本体:合成繊維、補強:人工皮革樹脂-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
25723663FCP302.10022.5マジックタイプホワイト×ホワイトスニーカーハイカット(本体)合成繊維、(補強)人工皮革樹脂-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
25723688FCP302.10023.5マジックタイプホワイト×ホワイトスニーカーハイカット(本体)合成繊維、(補強)人工皮革樹脂-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
25723697FCP302.10024マジックタイプホワイト×ホワイトスニーカーハイカット(本体)合成繊維、(補強)人工皮革樹脂-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
25723706FCP302.10024.5マジックタイプホワイト×ホワイトスニーカーハイカット(本体)合成繊維、(補強)人工皮革樹脂-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
25723715FCP302.10025マジックタイプホワイト×ホワイトスニーカーハイカット(本体)合成繊維、(補強)人工皮革樹脂-
オープン
取扱い終了
代替品有
25723724FCP302.10025.5マジックタイプホワイト×ホワイトスニーカーハイカット(本体)合成繊維、(補強)人工皮革樹脂-
オープン
取扱い終了
代替品有
25723767FCP302.10027.5マジックタイプホワイト×ホワイトスニーカーハイカット(本体)合成繊維、(補強)人工皮革樹脂-
オープン
取扱い終了
代替品有
25723794FCP302.10030マジックタイプホワイト×ホワイトスニーカーハイカット(本体)合成繊維、(補強)人工皮革樹脂-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
65736378FCP302 012622.5マジックタイプホワイト×バーガンディスニーカーハイカット(本体)人工皮革、(補強)人工皮革樹脂-
10,800
取扱い終了
65736396FCP302 012623マジックタイプホワイト×バーガンディスニーカーハイカット(本体)人工皮革、(補強)人工皮革樹脂-
10,800
取扱い終了
65736414FCP302 012623.5マジックタイプホワイト×バーガンディスニーカーハイカット(本体)人工皮革、(補強)人工皮革樹脂-
10,800
取扱い終了
65736432FCP302 012624マジックタイプホワイト×バーガンディスニーカーハイカット(本体)人工皮革、(補強)人工皮革樹脂-
10,800
取扱い終了
65736457FCP302 012624.5マジックタイプホワイト×バーガンディスニーカーハイカット(本体)人工皮革、(補強)人工皮革樹脂-
10,800
取扱い終了
65736475FCP302 012625マジックタイプホワイト×バーガンディスニーカーハイカット(本体)人工皮革、(補強)人工皮革樹脂-
10,800
取扱い終了
65736493FCP302 012625.5マジックタイプホワイト×バーガンディスニーカーハイカット(本体)人工皮革、(補強)人工皮革樹脂-
10,800
取扱い終了
65736518FCP302 012626マジックタイプホワイト×バーガンディスニーカーハイカット(本体)人工皮革、(補強)人工皮革樹脂-
10,800
取扱い終了
65736545FCP302 012626.5マジックタイプホワイト×バーガンディスニーカーハイカット(本体)人工皮革、(補強)人工皮革樹脂-
10,800
取扱い終了
65736563FCP302 012627マジックタイプホワイト×バーガンディスニーカーハイカット(本体)人工皮革、(補強)人工皮革樹脂-
10,800
取扱い終了
65736588FCP302 012627.5マジックタイプホワイト×バーガンディスニーカーハイカット(本体)人工皮革、(補強)人工皮革樹脂-
10,800
取扱い終了
65736606FCP302 012628マジックタイプホワイト×バーガンディスニーカーハイカット(本体)人工皮革、(補強)人工皮革樹脂-
10,800
取扱い終了
65736624FCP302 012629マジックタイプホワイト×バーガンディスニーカーハイカット(本体)人工皮革、(補強)人工皮革樹脂-
10,800
取扱い終了
65736642FCP302 012630マジックタイプホワイト×バーガンディスニーカーハイカット(本体)人工皮革、(補強)人工皮革樹脂-
10,800
取扱い終了
65736667FCP302 500122.5マジックタイプインシグニアブルー×ホワイトスニーカーハイカット(本体)人工皮革、(補強)人工皮革樹脂-
10,800
取扱い終了
65736685FCP302 500123マジックタイプインシグニアブルー×ホワイトスニーカーハイカット(本体)人工皮革、(補強)人工皮革樹脂-
10,800
取扱い終了
65736703FCP302 500123.5マジックタイプインシグニアブルー×ホワイトスニーカーハイカット(本体)人工皮革、(補強)人工皮革樹脂-
10,800
取扱い終了
65736737FCP302 500124マジックタイプインシグニアブルー×ホワイトスニーカーハイカット(本体)人工皮革、(補強)人工皮革樹脂-
10,800
取扱い終了
65736755FCP302 500124.5マジックタイプインシグニアブルー×ホワイトスニーカーハイカット(本体)人工皮革、(補強)人工皮革樹脂-
10,800
取扱い終了
65736764FCP302 500125マジックタイプインシグニアブルー×ホワイトスニーカーハイカット(本体)人工皮革、(補強)人工皮革樹脂-
10,800
取扱い終了
65736782FCP302 500125.5マジックタイプインシグニアブルー×ホワイトスニーカーハイカット(本体)人工皮革、(補強)人工皮革樹脂-
10,800
取扱い終了
65736807FCP302 500126マジックタイプインシグニアブルー×ホワイトスニーカーハイカット(本体)人工皮革、(補強)人工皮革樹脂-
10,800
取扱い終了
65736825FCP302 500126.5マジックタイプインシグニアブルー×ホワイトスニーカーハイカット(本体)人工皮革、(補強)人工皮革樹脂-
10,800
取扱い終了
65736843FCP302 500127マジックタイプインシグニアブルー×ホワイトスニーカーハイカット(本体)人工皮革、(補強)人工皮革樹脂-
10,800
取扱い終了
65736868FCP302 500127.5マジックタイプインシグニアブルー×ホワイトスニーカーハイカット(本体)人工皮革、(補強)人工皮革樹脂-
10,800
取扱い終了
返品不可
65736895FCP302 500128マジックタイプインシグニアブルー×ホワイトスニーカーハイカット(本体)人工皮革、(補強)人工皮革樹脂-
10,800
取扱い終了
65736913FCP302 500129マジックタイプインシグニアブルー×ホワイトスニーカーハイカット(本体)人工皮革、(補強)人工皮革樹脂-
10,800
取扱い終了
65736938FCP302 500130マジックタイプインシグニアブルー×ホワイトスニーカーハイカット(本体)人工皮革、(補強)人工皮革樹脂-
10,800
取扱い終了
73408588FCP302 909022.5マジックタイプブラック×ブラックスニーカーハイカット本体:合成繊維、補強:人工皮革樹脂-
オープン
取扱い終了
返品不可
73408597FCP302 909023マジックタイプブラック×ブラックスニーカーハイカット本体:合成繊維、補強:人工皮革樹脂-
オープン
取扱い終了
返品不可
73408606FCP302 909023.5マジックタイプブラック×ブラックスニーカーハイカット本体:合成繊維、補強:人工皮革樹脂-
オープン
取扱い終了
返品不可
73408615FCP302 909024マジックタイプブラック×ブラックスニーカーハイカット本体:合成繊維、補強:人工皮革樹脂-
オープン
取扱い終了
返品不可
73408633FCP302 909025マジックタイプブラック×ブラックスニーカーハイカット本体:合成繊維、補強:人工皮革樹脂-
オープン
取扱い終了
73408642FCP302 909025.5マジックタイプブラック×ブラックスニーカーハイカット本体:合成繊維、補強:人工皮革樹脂-
オープン
取扱い終了
73408667FCP302 909026.5マジックタイプブラック×ブラックスニーカーハイカット本体:合成繊維、補強:人工皮革樹脂-
オープン
取扱い終了
73408676FCP302 909027マジックタイプブラック×ブラックスニーカーハイカット本体:合成繊維、補強:人工皮革樹脂-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アシックス ワーキングシューズ
この動画は、3が参考にしています。
CPグリップソール 対滑性能実験
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73408658FCP302 9090581044391273A111.001-26.0FCP302 9090 ウィンジョブ CP312 アシックス 58104439ウィンジョブ CP312アシックス1足
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73408694FCP302 9090581044751273A111.001-28.0FCP302 9090 ウィンジョブ CP312 アシックス 58104475ウィンジョブ CP312アシックス1足
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
73408712FCP302 9090581045091273A111.001-30.0FCP302 9090 ウィンジョブ CP312 アシックス 58104509ウィンジョブ CP312アシックス1足
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25723663FCP302.100581047101273A111.100-22.5FCP302.100 ウィンジョブ CP312 アシックス 58104710ウィンジョブ CP312アシックス1足
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25723688FCP302.100581047281273A111.100-23.5FCP302.100 ウィンジョブ CP312 アシックス 58104728ウィンジョブ CP312アシックス1足
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25723697FCP302.100581047371273A111.100-24.0FCP302.100 ウィンジョブ CP312 アシックス 58104737ウィンジョブ CP312アシックス1足
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25723706FCP302.100581047461273A111.100-24.5FCP302.100 ウィンジョブ CP312 アシックス 58104746ウィンジョブ CP312アシックス1足
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25723715FCP302.100581047551273A111.100-25.0FCP302.100 ウィンジョブ CP312 アシックス 58104755ウィンジョブ CP312アシックス1足
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25723724FCP302.100581047711273A111.100-25.5FCP302.100 ウィンジョブ CP312 アシックス 58104771ウィンジョブ CP312アシックス1足
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25723767FCP302.100581048071273A111.100-27.5FCP302.100 ウィンジョブ CP312 アシックス 58104807ウィンジョブ CP312アシックス1足
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
25723794FCP302.100581048501273A111.100-30.0FCP302.100 ウィンジョブ CP312 アシックス 58104850ウィンジョブ CP312アシックス1足
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62717035
2023-06-13
用途: 作業全般~普段使い

少し前に実店舗で試し履きしたところ26.5cmがわずか小さく、しかし27.0cmの在庫なし。モノタロウさんで27.0cmを購入しました。
ナイキ・アディダスでは27.5cm、細幅タイプで28.0cm程度を履いています。
履き心地はとても良いです。甲高なのですが、ベルトで調節できます。
1点だけ気になった点ですが、指先上部の空間が少し大きいです。ベルクロがない部分なので、少し指が遊んでしまいます。
おそらく、しゃがんでの作業を考えられているのだと思いますが、自分的には座位作業は少なく、もう少しタイトだったら100点でした。今後は中敷きで対応してみたいと思います。
また、防水性能なしとのことで、購入後すぐに防水スプレーを2回ほど塗りました。

対象商品 : 73408685
2022-06-26
用途: 作業で履いてます。
建設業・工事業

足首までしっかりとサポートされて、安心して履けます。

対象商品 : 73408685
2021-07-22
用途: 機械整備、家屋建築
製造業

アシックスの履き心地そのままの安全靴、とても快適で鉄板です。

対象商品 : 65736825
2021-02-03
用途: 建築現場
建設業・工事業

安全靴はアシックスと決めてます。
クーポンなど使って買えば最安値だと思います^_^

対象商品 : 73408667
2020-08-07
用途: 警備保安業務時
建設業・工事業

長時間の立ち仕事において、足の疲れが少なく非常に満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 73408667
2020-03-23
用途: 作業靴
株式会社流機エンジニアリング

作業員の方が機械メンテナンスや組み立て等1日はいていますがこのウインジョブは履きやすく丈夫で人気があります

対象商品 : 65736685
2020-03-17
用途: 建設作業で使用
株式会社安田木材

安全靴の割に軽くて、着脱が楽で履き心地抜群の為リピートしました。

対象商品 : 65736545
2019-12-11
用途: 空調工事
建設業・工事業

ハイカットにしては軽くて履きやすい
長時間の作業にも適してると思う

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする