曜日別特売

ミニミニカット オフツール 3" ロープロフィール

ミニミニカット オフツール 3" ロープロフィール - MASTER AIRミニミニカット オフツール 3" ロープロフィール - MASTER AIR
(3件のレビュー)

ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500空気消費量(m3/min)0.26付属品エアープラグ20PMタイプ、3インチ(直径75mm、穴径9.5mm、厚さ1mm)カッティングホイール(本体装着済)、カッティングホイール脱着用スパナ2本全長(mm)101質量(kg)0.4推奨ホース径(mm)内径4.8以上コンプレッサー3相200V 2.2kW以上排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)620(0.62Mpa)ディスク寸法(inch)3(直径約75mm、穴径9.5mm)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6567003618040
14,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65670036
2022-07-14
用途: FRP加工時
大洋部品

FRPをカットするときに細かいところも出来るし、まっすぐも切りやすくとても優れたものです。購入して大満足です。

対象商品 : 65670036
2022-04-14
用途: FRP加工時
大洋部品

FRPでの制作作業に使用していましたが細かい形も簡単に切れて本当に大満足商品です。
小型ながらパワーもそこそこあるので集めのFRPでもよく切れました。

対象商品 : 65670036
2021-05-21
用途: 自動車板金作業
37ワインズ

コンパクトで軽量で使い勝手が本当に良い。手元で回転数が調整出来るので、電動ディスクサンダーのようなキックバックも起きなさそうで安心。凄くオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする