ワイヤレステレビドアホン WL-11

ワイヤレステレビドアホン WL-11 - アイホン
(10件のレビュー)

ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。
モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。
玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。
留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。
みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。
高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。
電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)

電源タイプ充電池式セット内容カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台質量(g)【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220電源電圧(V)【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上充電時間(時間)約16モニタ2.4型TFTカラー液晶(約23万画素)通話方式【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話内容量1セット
注意
※容量2500mAh未満のニッケル水素電池やアルカリ乾電池、リチウム乾電池などを使用する場合は電池の寿命が短くなる場合があります。その場合は電池の保証温度・湿度を守ってご使用ください。リチウム乾電池を使用する場合は、製品の破損防止のため、公称電圧1.5V 以下のものをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65815268WL-11
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65815268
2023-04-28
用途: 来客時
mami style artサービス業

取付は簡単。音がもう少し大きいほうが来客の有無が確認しやすいと感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 65815268
2022-12-14
用途: 玄関のドアホン。

価格の安さに飛びついたが、チャイムの音が小さくて(最大音にしても)聞こえない時が有る。
子機の増設も出来ない。
ちょっと失敗。

2が参考にしています
対象商品 : 65815268
2022-06-16
用途: 実家のドアホン
サービス業

ワイヤレスなので施工が簡単だった。
年寄りに、取扱いが分かりやすかった。

2が参考にしています
対象商品 : 65815268
2020-08-04
用途: オフィスの無人受付に設置しました
運輸・通信業

事務所の無人受付に設置しました。
受付台に平置きしています。本来なら、起こして設置したいのですが、いい案が思いつかず平置きしています。カメラが平置きでも映るように角度調節できればいいのですが、そこまでは調整できません。しかし、設置も簡単ですし、操作も楽です。大変満足しています。

対象商品 : 65815268
2020-08-24
用途: 玄関来客用
農・林・水産業

既存のねじ位置にピッタリ、画像も良好。
持ち運びができ少し離れたところでも受けることができた。

2が参考にしています
対象商品 : 65815268
2020-02-06
用途: 来客訪問時
卸売・小売業

工事が不要で取付け作業が簡単な上、ワイヤレスなので好きな場所に置けて大変便利です。
お値段もお手頃価格なので、お勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 65815268
2020-05-11
用途: 不在時の来客確認等
サービス業

コスパ良し!接続時間がもう少し短かければ言うこと無しです!

対象商品 : 65815268
2020-04-18
用途: KAW-Dで取り付ければ横の角度ばっちりです。
アシストサービス業

この製品は横の角度調整ができませんが、KAW-Dで30°傾ければバッチリ移ります、適合表に無いのですが全く問題ないです、JBW-Dにしなくて良かったです、ネジ位置がパナソニックも一緒なのでそちらも問題ないと思います、WL-11は画面に映るまでの反応にラグが有りますが満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする