曜日別特売

ヒューズホルダー

ヒューズホルダー - サトーパーツヒューズホルダー - サトーパーツヒューズホルダー - サトーパーツ
(2件のレビュー)
適合FG-20、FG-30、その他材質主絶縁材/フェノール (UL94V-0)種類ヒューズホルダ定格電圧250V-10A定格電圧(V)250定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子色(本体)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.4×30、Φ6.35×30、Φ6.35×31.8ねじ締付トルク(N・m)1.2以下 : M4ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500耐電圧(V)AC1500V (1分間)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65811822F-3321-N-1P14-
オープン
369
406(税込)
当日出荷
返品不可
65811838F-3321-N-2P2411
オープン
669
736(税込)
当日出荷
返品不可
65811847F-3321-N-3P3522
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65811847
2025-05-22
用途: ユーロラック内AC/DC電源ライン保護
教育・研究機関

ラック自作に合わせて電源ラインも自作で構成した。念のためAC/DCラインにもヒューズ保護を施すため、ライン付きヒューズホルダを並べるより整備性の高い連装ホルダを見つけて採用した。どんな場面での使用を想定されているのかは知らないが、実物はかなりゴツく重くて極めて堅牢そうだ。使用目的においてはかなり過剰な剛性と重さだが、ビスや両面テープで確実に固定出来るので、採用に後悔はない。願わくば20mmミゼットサイズの2連3連が欲しかったが、これに合わせて標準サイズのヒューズを揃えてしまったので、もしラックを増設してもこのサイズの2連3連を再び採用する。高い利便性と堅牢性でコスパは非常に高い。

対象商品 : 65811822
2020-04-21
用途: 車の部品として購入しました。
その他業種

車の部品とし購入しましたが、1個単位なので、取り付け出来ませんでした。出来れば,3個ひとくみの物があればよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする