サトーパーツ
モールドツマミ
色(本体)
B (黒) つや消し
仕様
止めネジ : M3
推奨適合工具
六角棒スパナ 呼び1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
リング色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65811926
K-220-BL
本体/ABS、リング/ナイロン6
BL (青)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
65811935
K-220-R
本体/ABS、リング/ナイロン6
R (赤)
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65811944
K-220-W
本体/ABS、リング/ナイロン6
W (白)
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
65811953
K-220-Y
本体/ABS、リング/ナイロン6
Y (黄)
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65811962
K-220-LU
本体/ABS、リング/ポリプロピレン
LU (蓄光)
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください