サトーパーツ
モールドツマミ
(1件のレビュー)
色(本体)
B (黒) つや消し
仕様
止めネジ : M3
推奨適合工具
六角棒スパナ 呼び1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
リング色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65811978
K-230-BL
本体/ABS、リング/ナイロン6
BL (青)
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
65811987
K-230-R
本体/ABS、リング/ナイロン6
R (赤)
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65811996
K-230-W
本体/ABS、リング/ナイロン6
W (白)
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
65812005
K-230-Y
本体/ABS、リング/ナイロン6
Y (黄)
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65812014
K-230-LU
本体/ABS、リング/ポリプロピレン
LU (蓄光)
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください