曜日別特売

モールドツマミ

モールドツマミ - サトーパーツモールドツマミ - サトーパーツモールドツマミ - サトーパーツモールドツマミ - サトーパーツモールドツマミ - サトーパーツ
仕様コレットチャック機構です推奨適合工具プラスドライバー 軸径5mm (+No.1)ねじ締付トルク(N・m)0.3以下 : M2.5ネジ適合シャフト径(Φmm)Φ3.2、Φ3.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65812032K-300-BL本体/B (黒)、キャップ/BL (青)本体/ナイロン66、キャップ/ナイロン6
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
65812048K-300-R本体/B (黒)、キャップ/R (赤)本体/ナイロン66、キャップ/ナイロン6
オープン
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
65812057K-300-W本体/B (黒)、キャップ/W (白)本体/ナイロン66、キャップ/ナイロン6
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
65812066K-300-Y本体/B (黒)、キャップ/Y (黄)本体/ナイロン66、キャップ/ナイロン6
オープン
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
65812075K-300-LU本体/B (黒)、キャップ/LU (蓄光)本体/ナイロン66、キャップ/ポリプロピレン
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする