曜日別特売

ラグ板

ラグ板 - サトーパーツラグ板 - サトーパーツ
種類その他パネル取付方式ネジ止め材質(絶縁体)フェノール積層板 (UL94HB)絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC100V)耐電圧(V/min)AC300端子金具はんだ付け用端子
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69328823L-3552-1P1セット(100個)1
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
69328832L-3552-2P1セット(100個)2
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
65812163L-3552-5P1セット(50個)5
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
65812172L-3552-6P1セット(50個)6
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
65812145L-3552-1P1セット(50個)1
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
65812154L-3552-2P1セット(50個)2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65812145L-3552-1P69328823L-3552-1PL-3552-1P ラグ板 サトーパーツ 69328823ラグ板サトーパーツ1セット(100個)
7,698
税込8,468
内容量に違いがあります
65812154L-3552-2P69328832L-3552-2PL-3552-2P ラグ板 サトーパーツ 69328832ラグ板サトーパーツ1セット(100個)
9,298
税込10,228
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする