曜日別特売
モノタロウ

マイクロファイバークロス 洗車用 強力吸水 65×42cm

マイクロファイバークロス 洗車用 強力吸水  65×42cm - モノタロウマイクロファイバークロス 洗車用 強力吸水  65×42cm - モノタロウマイクロファイバークロス 洗車用 強力吸水  65×42cm - モノタロウマイクロファイバークロス 洗車用 強力吸水  65×42cm - モノタロウマイクロファイバークロス 洗車用 強力吸水  65×42cm - モノタロウ
(148件のレビュー)

自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。
通常のマイクロファイバーより起毛部が太く密度が高くなっていているので細いものより水滴や油をよく吸収します。
製造時毛羽立てしないタイプのため、毛くずが出にくくなっています。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。

用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに材質マイクロファイバーブルー寸法(mm)650×420危険物の類別非危険物内容量1枚
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※清掃用途の商品のため、体を拭く用途では使用しないでください。
※マイクロファイバーアレルギーのある方はご使用をお控えください。
※初めに使用する際は、水やぬるま湯でよく洗ってから使用して下さい。
※染色されているため、初回仕様時に多少の色落ちがある場合がありますので、気になる方は一度手洗いをした上でご使用ください。
※異物が付着したまま使用すると、表面を傷つける恐れがあります。特にプラスチック等を強く擦り過ぎないようご注意ください。
※使用後は必ずよく洗い、よく絞ってから日陰で乾燥させてから保管して下さい。
※汚れがひどい場合は石鹸か中性洗剤を使用して下さい。漂白剤は商品を劣化させるので使用しないで下さい。
※火気や熱湯の中、高温になる場所、直射日光下に放置はしないで下さい。
※吸水量は使用方法や水温、洗剤などの有無により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65971273-
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:148
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 洗車のふき取り

バンバン吸水してなかなかいい感じです。大きさもちょうどいい

2025-05-28
用途: 洗車後の拭き上げ
建設業・工事業

大きなサイズで洗車着後のふき取り作業時間が短縮できた。
開封して初回使用時から給水能力を発揮した。(他社製品のように初回は水をはじくことが無かった/前もっての洗濯は不要)
この価格でこのサイズは十分満足だが、もっと大判サイズや厚みが有って給水量が大きいものもラインナップして欲しい。
(大きさ・厚さに応じた価格にて)

対象商品 : 65971273
2025-05-12
用途: 大型観光バスの洗車
製造業

今まではモノタロウのマイクロファイバータオル洗車用を使ってましたが、強力吸水と記載があるので、吸水性に期待してお試しで買ってみましたが、通常の洗車用とあまり変わらなかったです。
むしろ、通常の洗車用の方がパイル地で厚く、ループ状の繊維が水分や汚れを吸い込む性能が高く、また狭い隙間にループ状の繊維の先が入り汚れを掻き出する性能も高いと感じました。

3が参考にしています
対象商品 : 65971273
2025-07-12
用途: 自動車洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

大きいサイズで吸水も高く、炎天下等早く拭き取りたい時に非常に便利です。
拭き上げ中に水滴が乾いてシミになる前に拭き取る事ができます。

2024-11-20
用途: 洗車時の拭き上げに
自動車・二輪車・自転車関連業

大ぶりな吸水タオルが欲しいけど、洗車ブランドのやたら高いタオルは要らないって人におすすめです。
セームクロスのように水で戻さずに使えますので、出先でちょっと洗車したい時にも大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 65971273
2025-02-15
用途: 洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

品名の通り、なかなかの吸水力に加え、大判とはいえ絞りやすいサイズなので使いやすいです。

2025-02-25
用途: 洗車用
Robyn's Bicycle ロビンの自転車店

大きいので使いやすい 糸くずが出ないのでガラス面にも使いやすい
ボディとガラスを使い分けたいので色のバリエーションが欲しい

2024-11-19
用途: 洗車
製造業

大判で使いやすい。汚れても水洗いできれいになります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする