セイコー(SEIKO)
スタンダードクロック
ほどよいサイズと見やすさが魅力のクオーツ掛時計。
表示方式
アナログ
機能
クオーツ、スイープセコンド
直径(Φmm)
280
材質
木枠(MDF・茶木地塗装)、前面:ガラス
質量(g)
650
種類
掛時計
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
280×47
使用電池
単三(マンガン)×1
電池寿命
約1年間
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65815216
KX620B
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください