曜日別特売

電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー

電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極ホルダー付マグネチック・ミニスターラー - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

電極ホルダー付き、全11色から選べるシンプルでコンパクトなスターラー。電極ホルダーが付属。本体への取り付け、および取り外しての使用が可能です。
場所を取らない、円形で小型軽量のコンパクトサイズ。スピードセーフ機能により、作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を越えません。
電子制御機能による精度の高いスピード調節が可能。プレートは有害な化学薬品がこぼれても影響を受けにくいABS樹脂製。11色のカラーバリエーション。
サンプルに合わせた使い分けなど利用の幅も広がります。

回転数(min-1[r.p.m])100~1000撹拌容量(L)(最大)1材質(プレート)ABS樹脂付属品電極ホルダー、撹拌子(1個)質量(g)640電源ACアダプター寸法(直径Φ×高さH)(mm)直径137X高さ51mm使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ビーカー、電極は付属しません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65815663HI 181Cグレイシャーブルー
37,000
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
65815672HI 181Eグリーン
37,000
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
65815688HI 181Fブルー
37,000
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
65815697HI 181Iアイボリー
37,000
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
65815706HI 181Jチャコール
37,000
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
65815715HI 181Kオレンジ
37,000
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
65815724HI 181Lラベンダー
37,000
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
65815733HI 181Mモスグリーン
37,000
35,980
39,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
65815742HI 181Wアークティックホワイト
37,000
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする