タキロンシーアイ
とりガード
軽量なので運搬や施工が楽に出来ます。
ネットに剛性があるので施工が簡単に出来ます。
建物に合わせて簡単に加工が出来ます
用途
野鳥・野生動物侵入防止ネット
網目
20×21mm
内容量
1巻(30m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※可燃物です。火気のそばでは使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
目合い(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65816537
N2864M
1
30
黒
ポリプロピレン
20×21
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
離島
1
お送りできません