InterScience
バッグフィルター(R)
バッグ上部に小容量ピペッティング用の小ポケットがあります。
寸法(mm)
190×300
仕様
γ線滅菌済
材質(本体)
多層コーティング強化合成素材
材質(フィルター)
不織布
サンプル量(mL)
(容量)50~300
内容量
1箱(25枚×20袋)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フィルター穴径(μm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65816573
Pull-up400
50未満
3-3392-01
¥
55,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
65816582
BagPageF
63
3-3392-02
¥
29,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください