アズワン
オートクレーブ用廃棄バッグ
オートクレーブ時の悪臭を抑えます。
消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。
耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
寸法(mm)
405×660
仕様
オートクレーブ可(121℃・20分以下)
付属品
滅菌インジケーターテープ(オートクレーブ用1巻)、針金(200枚分)
材質
PP
機能
消臭
アズワン品番
3-1489-02
内容量
1箱(200枚)
注意
※バッグS型・M型をL用ラックと組み合わせて使用する場合は、S・M用ラックアダプターが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65816774
M-T
¥
27,100
¥
27,000
¥
29,700
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000