曜日別特売

部品 ディスクグラインダ G10SH5

部品 ディスクグラインダ G10SH5 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ G10SH5 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ G10SH5 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ G10SH5 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ G10SH5 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ G10SH5 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ G10SH5 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ G10SH5 - HiKOKI(旧:日立工機)
(8件のレビュー)
内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
187件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67282888887596スワ付ナベネジ M5×221
110
109
120(税込)
翌々日出荷
67282897301944プッシュボタン2
200
189
208(税込)
翌々日出荷
67282906316484ギヤカバー組(2,15含む)3
1,700
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
返品不可
67282915301941特殊ナット M74
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
67282924628VVCBB.628VVC2PS2-L5
570
539
593(税込)
当日出荷
67282933316480ベアリングホルダ6
350
319
351(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月12日
67282967316479ファンガイド8
200
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
67282976307342スワ.ワ付ナベネジ M4×719
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
67283003311435ダストシール(A)11
200
189
208(税込)
当日出荷
67283012608VVMBB.608VVC2PS2L12
420
399
439(税込)
当日出荷
67283028931701ベアリングロック13
170
169
186(税込)
当日出荷
67283037317442コネクトスリーブ14
160
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
67283046301943ロックピン15
350
329
362(税込)
翌々日出荷
67283055316487軸用C形トメワ 11mm(SS,ES除く)16
170
169
186(税込)
当日出荷
67283064939542軸用C形トメワ 12mm(10入)(SS,ES用)16
350
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
67283073316486ウェーブワッシャ(SS,ES除く)17
160
159
175(税込)
当日出荷
67283082997263シーロックスワ付ナベネジ M4×1018
200
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
67283098316490ベアリングカバー19
200
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
672831076201VVBB.6201VV20
410
389
428(税込)
当日出荷
67283116301946フェルトパッキン21
170
169
186(税込)
当日出荷
67283125337727パッキングランド22A
820
768
845(税込)
翌々日出荷
返品不可
67283134307127シーロックスワ付ナベネジ M4×1223
170
169
186(税込)
翌々日出荷
67283143302047ウッドルフキー(SS,ES除く)24
200
189
208(税込)
当日出荷
67283152316485スピンドル(SS,ES除く)25
870
819
901(税込)
当日出荷
67283168339982スピンドル(SS,ES用)25
810
779
857(税込)
3日以内出荷
67283177301945フリンガ26
200
189
208(税込)
当日出荷
67283186308386スワ付ナベネジ M5×16(黒)27
170
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
67283195301949セットプレート28
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
67283204331085ホイルガード組(27,28含む)29
640
619
681(税込)
3日以内出荷
672832220030-7001レジノイドフレキシブル砥石 100mm #36(10入)31
2,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
67283238333919ホイルナット(C)32
240
219
241(税込)
3日以内出荷
67283247331840ギヤ.ピニオンセット(SS,ES除く)33
870
869
956(税込)
当日出荷
67283265337725ハウジング34A
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
67283274335210テールカバー(A)36
280
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
67283283997411スワ.ボワ付ナベネジ M4×1237
160
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
67283292335212スワ.ワ付ナベネジ M4×45(黒)38
110
109
120(税込)
翌々日出荷
返品不可
67283308936551ブラシキャップ39
200
189
208(税込)
当日出荷
67283317999021カーボンブラシ 6.5×7.5×12(2入)40
420
395
435(税込)
3日以内出荷
67283326313777ブラシホルダ41
330
308
339(税込)
当日出荷
67283335959144ターミナル 50051(10入)42
350
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
67283344949292シンチュウナベネジ M4×6(10入)43
270
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
67283353980063ターミナル44
170
169
186(税込)
当日出荷
67283362938051コードアーマ D10.145
200
189
208(税込)
当日出荷
67283396930090コード 200V(3C×0.75×2600mm)46
2,800
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
返品不可
67283414959141コネクタ 50092(10入)48
580
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
67283423997174コンデンサ49
350
329
362(税込)
翌々日出荷
返品不可
67283432959140コネクタ 50091(10入)50
480
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
67283448937631コードクリップ51
170
169
186(税込)
翌々日出荷
67283457984750フランジ付タッピンネジ D4×1652
160
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
67283466980060ワ付ナベ小ネジ M3.5×553
170
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: グラインダーベアリング交換
株式会社シューギャラリー

G10SH5 問題なく交換出来ました。
ベアリング事態の性能も非常良い物でした。

対象商品 : 67284665
2022-05-13
用途: 研磨

サンダーの砥石を交換するとき工具を使わずに交換する癖があり
いつも ゴムが無くなる 
これは昔から使っていて とても良い

対象商品 : 67283247
2020-02-13
用途: ギャーの歯がボロボロで回転不可なので、このギャーと交換しました。
製造業

かなり良い出来の品です。取り替えもカンタンでした。
回転もスムースで可です。

1が参考にしています
対象商品 : 67282942
2019-06-25
用途: ディスクグラインダーの破損部品の交換
有限会社藤正鉄工

ディスクグラインダーのアマチュアが破損したので取替し試運転したら新品同様になったので非常に良いと思ってます

1が参考にしています
対象商品 : 67283247
2019-01-04
用途: 日立ディスクグラインダーに使用
瀧本オートサービス

今まで3mmアクリルゴムを切って貼ってましたが消耗品ですので予備に便利です。

対象商品 : 67283107
2018-09-18
用途: ディスクグラインダのメンテナンス時に使用
その他業種

グラインダの回転ゴリが無くなりました。良かったです。特筆事項として
今回、初めてモノタロウさんに発注させていただきましたが、とにかく対応が行き届いてます。早いです。当日中のネジの追加注文も送料無しで
やって貰いました。驚きました。

1が参考にしています
対象商品 : 67283326
2022-03-01
用途: ホルダーのプラスチック部に割れが出た為
有限会社武田工業建設業・工事業

カーボンブラシを固定するホルダーにヒビが出た為、交換しました。
ヒビがでてホルダーカバーがずれるとカーボンブラシが遊んで、グラインダーの回転に影響が出ると思い交換しました。

1が参考にしています
対象商品 : 67283116
2018-01-22
用途: ディスクグラインダー修理
その他業種

ホームセンターで問屋を挟んで注文するより早いです。
商品画像が違う物が出るので混乱しました。
レビュータイトルも違います。
純正部品のタイトルはメーカー部品番号と部品名でないと
解りづらいですよね、是非、改善してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする