曜日別特売

部品 丸のこ FC6BB2

部品 丸のこ FC6BB2 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 丸のこ FC6BB2 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 丸のこ FC6BB2 - HiKOKI(旧:日立工機)
(7件のレビュー)
内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67288348963803メタル1A
350
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288357322088スピンドル、ギヤセット2
2,800
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288366308361ベアリングホルダ3
350
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
67288375305568シーロックサラネジ M5×124
170
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288384322506保護カバー5
930
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288393317203リターンスプリング6
4,100
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
672884026002VVBB.6002VVCMPS2L7
730
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288418308362ベアリングカバー8
350
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288427308773シーロックサラネジ M3×129
170
169
186(税込)
9日以内出荷
返品不可
67288436322099ワッシャ(A)10
650
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288445322100ワッシャ(B)12
350
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
67288454325541ワ付六角穴付ボルト M7X17.513
350
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288463302434スワ.ボワ付ナベネジ M5×45(黒)14
200
199
219(税込)
9日以内出荷
返品不可
67288472938477六角穴付トメネジ M5×815
110
109
120(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288488301653フランジ付タッピンネジ D4×20(黒)16
110
109
120(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288497326816ハウジング組(15,33含む)18
3,600
3,390
3,729(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288506322090ゴムブッシュ19
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288515322089ベアリングブッシュ20
480
479
527(税込)
9日以内出荷
返品不可
67288524608VVMBB.608VVC2PS2L21
420
419
461(税込)
翌々日出荷
67288533982631ワッシャ(A)22
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288542930703ブラシターミナル23
350
349
384(税込)
9日以内出荷
返品不可
67288558340689ステータ組 100V(23含む)24
4,300
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288567326817ファンガイド25
350
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288576360786アマチュア組(B.B付)100V(21,22,29含む)26
6,000
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288585326818ロックレバー27
350
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288594323433スプリング28
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
672886036000VVBB.6000VVCMPS2L29
650
649
714(税込)
翌々日出荷
67288612962782六角穴付トメネジ M5×630
160
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288637322102コード組(37含む)32
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288646957051ブラシホルダ33
580
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288655999043カーボンブラシ 7×11×17(2入)34
420
395
435(税込)
3日以内出荷
67288664935829ブラシキャップ35
200
199
219(税込)
当日出荷
67288673938051コードアーマ D10.136
160
159
175(税込)
3日以内出荷
67288682988857ファストン37
160
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288698959140コネクタ 50091(10入)38
420
419
461(税込)
3日以内出荷
67288716984750フランジ付タッピンネジ D4×1640
160
159
175(税込)
翌々日出荷
67288725953174六角タッピンネジ D5×5541
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288734961729クッション42
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288743949794サラネジ M6×20(10入)43
260
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288752948167スーパーロックワッシャ M644
150
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288768337724スイッチ(ブレーキ用)45A
560
549
604(税込)
当日出荷
67288777326819ハンドルカバー(バイオレッドブルー)46
930
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288786941056スプリング47
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288795307898チョウボルト M6×1848
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288804308387Uナット M549
110
109
120(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288813308364チョウボルト(A)M6×1550
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288822326822ベース組(44,47,48,50含む)51
2,400
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288838322096アジャストスクリュ(A)52
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288847314620角ネボルト組 M6×22(44含む)53
670
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288856302756ガイド501
480
479
527(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67288375
2024-12-25
用途: 電動工具の部品
卸売・小売業

展開図を見て注文部品番号通りのものを頼んだのでぴったりでした。

対象商品 : 67288664
2023-02-15
用途: 破損部品の交換
その他業種

FC7MA2への取り付けですが、FC6BB2と規格も同じであり、純正品のため問題なく取り付けることができました。発送も早く助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 67288664
2021-11-23
用途: 破損部品の交換
その他業種

カーボンブラシ交換時に締めすぎて割れてしまったのでモノタロウで注文し交換しました。他の通販サイトではほぼ取り扱いが無いので助かりました。

対象商品 : 67288664
2019-09-16
用途: 純正部品の交換。

カーボンブラシのキャップが割れてしまいしばらく接着して使っていたので、交換に使用しました。近くのホームセンターに在庫がないので、モノタロウで他のものを買うついでに購入できて助かりました。純正なのでもちろん取り付けに問題はありませんでした。

対象商品 : 67288664
2018-10-20
用途: 破損部品の代替修理。
ハマイ景観企画建設業・工事業

何の問題もなく取り付け完了しました。取り付け後の動作も問題なしです。

対象商品 : 67288664
2018-08-21
用途: 現用機の部品が傷んだのでメンテナンス補修用に使いました。
岩手オーディオサービス

メーカー純正品のため全く問題なく取り付け出来ました。・・動作良好です。

対象商品 : 67288664
2018-07-27
用途: 木材切断
教育・研究機関

ブラシキャップが割れてしまい困ってました。
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする