曜日別特売

部品 ディスクグラインダ FG10SC2

部品 ディスクグラインダ FG10SC2 - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)
内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
全91種類を絞り込む
形状図番
91種類すべて表示中
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67288908320523タッピンネジ D5×25(黒)1
170
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288917301944プッシュボタン2
200
199
219(税込)
3日以内出荷
67288926319095ギヤカバー組(2,15含む)3
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288935301941特殊ナット M74
200
199
219(税込)
翌々日出荷
67288944628VVCBB.628VVC2PS2-L6
530
529
582(税込)
3日以内出荷
67288953316480ベアリングホルダ7
350
349
384(税込)
翌々日出荷
67288962360534アマチュア組(B.B付)100V(6,12,13含む)8
8,300
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288978316479ファンガイド9
200
199
219(税込)
翌々日出荷
67288987319358フランジ付タッピンネジ D4×7010
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
67288996340517ステータ組(A)100V(47含む)11
3,400
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
67289005313775ダストシール12
200
199
219(税込)
翌々日出荷
67289023319093ゴムブッシュ14
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
67289032301943ロックピン15
350
349
384(税込)
翌々日出荷
67289048316487軸用C形トメワ 11mm16
160
158
174(税込)
3日以内出荷
67289057316486ウェーブワッシャ17
160
158
174(税込)
3日以内出荷
67289066997263シーロックスワ付ナベネジ M4×1019
200
199
219(税込)
翌々日出荷
67289075316490ベアリングカバー20
200
199
219(税込)
翌々日出荷
67289093301946フェルトパッキン22
160
158
174(税込)
3日以内出荷
67289102337727パッキングランド23A
720
719
791(税込)
3日以内出荷
67289118307127シーロックスワ付ナベネジ M4×1224
170
169
186(税込)
翌々日出荷
67289127302047ウッドルフキー25
200
199
219(税込)
3日以内出荷
67289136316485スピンドル26
810
799
879(税込)
3日以内出荷
67289145301945フリンガ27
200
199
219(税込)
翌々日出荷
67289154308386スワ付ナベネジ M5×16(黒)28
170
169
186(税込)
翌々日出荷
67289163301949セットプレート29
200
199
219(税込)
翌々日出荷
67289172331085ホイルガード組30A
670
669
736(税込)
翌々日出荷
67289188317440ホイルワッシャ(ゴム付)31
660
619
681(税込)
3日以内出荷
672891970030-7001レジノイドフレキシブル砥石 100mm #36(10入)32
2,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
67289206333919ホイルナット(C)33A
240
239
263(税込)
翌々日出荷
67289215331840ギヤ.ピニオンセット34A
870
859
945(税込)
翌々日出荷
67289224321092ハウジング組(14含む)36
1,300
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
返品不可
67289233318518テールカバー(A)(製番909999まで使用)38
480
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
67289242333396テールカバー(A)(製番O00001から使用)38A
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
67289258302086フランジ付タッピンネジ D4×20(黒)39
110
109
120(税込)
翌々日出荷
67289267306664フランジ付タッピンネジ D4×40(黒)40
200
199
219(税込)
9日以内出荷
返品不可
67289276936551ブラシキャップ41
160
158
174(税込)
3日以内出荷
67289294313777ブラシホルダ43
330
329
362(税込)
翌々日出荷
67289303317441コネクトスリーブ(製番909999まで使用)44
200
199
219(税込)
翌々日出荷
67289312938051コードアーマ D10.145
200
199
219(税込)
翌々日出荷
67289328319097コード組(A)(44,45,49,50含む)(製番909999まで使用)46
1,200
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
67289337333398コード組(A)100V(45,49A,50,58含む)(製番O00001から使用)46A
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
67289346316494プラグハウジング47
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
67289355959140コネクタ 50091(10入)48
480
479
527(税込)
翌々日出荷
67289364317439リードワイヤ(製番909999まで使用)49
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
67289373333395リードワイヤ(製番O00001から使用)49A
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
67289382994273コンデンサ50
580
569
626(税込)
翌々日出荷
67289398937631コードクリップ51
170
169
186(税込)
翌々日出荷
67289407984750フランジ付タッピンネジ D4×1652
160
158
174(税込)
翌々日出荷
67289416316493スナップスイッチ組(54含む)(製番909999まで使用)53
680
679
747(税込)
翌々日出荷
返品不可
67289425955509スナップスイッチ(54A,57含む)(製番O00001から使用)53A
910
899
989(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67289136
2020-08-11
用途: 薄板の切断、切断面のバリ取り、溶接部の切断等
泉州建材株式会社

手で保持できないほど振動が酷くなったため分解したところ、このスピンドルとベアリング6201VVのはめ合いが悪くなっていました。このためこの2つの部品をモノタロウで購入し交換しました。交換後は、振動がなくなり新品同様になりました。取替にはグリス充填にモリブデン入りグリスをいれました。グリスの種類は正しいか分かりません。
日立工機の部品が手軽に買えて非常に助かります。もう一点希望を言うと、部品図も載せてもらえると調べる手間が減って良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする