曜日別特売

部品 電気ディスクグラインダ G10SH6

部品 電気ディスクグラインダ G10SH6 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 電気ディスクグラインダ G10SH6 - HiKOKI(旧:日立工機)
(7件のレビュー)
内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67289836328643フランジ付タッピンネジ D4×23(黒)1
170
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
67289845301944プッシュボタン2
160
159
175(税込)
3日以内出荷
67289854370914ギヤカバー組(2,10含む)3
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
67289863309191特殊ナット M64
160
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
67289872333945BB.608VV5
130
129
142(税込)
当日出荷
67289888338850ベアリングホルダ6
200
199
219(税込)
翌々日出荷
67289897361059アマチュア組(B.B付)100V(5,26,27A含む)7A
5,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
67289906361042アマチュア組(B.B付)200V(5,26,27A含む)7
5,300
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
67289915371223ファンガイド8
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
67289924340964ステータ 100V9
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
67289933340965ステータ 200V9
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
67289942301943ロックピン10
350
349
384(税込)
翌々日出荷
67289958939542軸用C形トメワ 12mm(10入)11
300
299
329(税込)
3日以内出荷
67289967997263シーロックスワ付ナベネジ M4×1012
200
199
219(税込)
翌々日出荷
67289976316490ベアリングカバー13
160
159
175(税込)
3日以内出荷
672899856201VVBB.6201VV14
370
369
406(税込)
3日以内出荷
67289994301946フェルトパッキン15
160
159
175(税込)
3日以内出荷
67290003370555パッキングランド16
390
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
67290012307127シーロックスワ付ナベネジ M4×1217
170
169
186(税込)
翌々日出荷
67290028339982スピンドル18
910
909
1,000(税込)
当日出荷
67290037301945フリンガ19
200
199
219(税込)
翌々日出荷
67290046308386スワ付ナベネジ M5×16(黒)20
170
169
186(税込)
翌々日出荷
67290055370915ホイルガード組 100mm(20含む)21
1,300
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
672900730030-7001レジノイドフレキシブル砥石 100mm #36(10入)23
2,500
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
67290082333919ホイルナット(C)24
240
229
252(税込)
3日以内出荷
67290098338338ギヤ.ピニオンセット25
960
959
1,055(税込)
当日出荷
67290107315877ダストシール26
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
67290116370090BB.698VV27A
160
159
175(税込)
当日出荷
67290134370551ハウジング30
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
67290143339149プッシュボタンスイッチ31
280
279
307(税込)
当日出荷
67290152370916プッシュボタンスイッチ(SSS)用31
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
67290195338854スライドスイッチノブ35
60
59
65(税込)
3日以内出荷
67290204936551ブラシキャップ36
160
159
175(税込)
3日以内出荷
67290222313777ブラシホルダ38
330
329
362(税込)
3日以内出荷
67290238370552テールカバー39
390
389
428(税込)
翌々日出荷
返品不可
67290247980063ターミナル41
170
169
186(税込)
翌々日出荷
67290256370553スライドバー42
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
67290274938051コードアーマ D10.144
160
159
175(税込)
3日以内出荷
67290283338333コードクリップ45
90
89
98(税込)
翌々日出荷
返品不可
67290308307811フランジ付タッピンネジ D4×16(黒)47
110
109
120(税込)
翌々日出荷
67290326930093コード 200V(2C×0.75×2600mm)48
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
67290335313933ピン付スパナ501
460
439
483(税込)
3日以内出荷
67290344994322サイドハンドル502
560
559
615(税込)
翌々日出荷
返品不可
67290353936548ワッシャ601
280
269
296(税込)
3日以内出荷
67290362936558ラバーパット602
630
599
659(税込)
翌々日出荷
67290378935513ワッシャナット603
320
299
329(税込)
3日以内出荷
67290387331094ホイルガード(100mm切断砥石用)604
1,300
1,222
1,344(税込)
3日以内出荷
67290396310695ホイルワッシャ(ダイヤモンドホイル取付用)605
870
869
956(税込)
翌々日出荷
67290414316495スーパーワッシャ(トイシ・ダイヤ用,穴径 15,20mm)607
1,300
1,290
1,419(税込)
3日以内出荷
67290423317972ホイルワッシャセット(22,24含む)608
610
609
670(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: ディスクグラインダ G10SH6
株式会社シューギャラリー

G10SH5 問題なく交換出来ました。
ベアリング事態の性能も非常良い物でした。

対象商品 : 67289872
2023-04-17
用途: メンテナンス時
株式会社セイカンエンジ建設業・工事業

100㎜のグラインダーの型番を書いていますが125㎜のと同じものです。
交換したら復活しました。皆さんも中がガラガラ鳴り出したら一度確認してみて
下さい。

2が参考にしています
対象商品 : 67289906
2021-09-24
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社小沼亜鉛メッキ工業所製造業

ヂィスクグラインダーが、なおって、とてもよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 67290344
2020-09-16
用途: 工具の補修部品として購入
エステック株式会社

手持ちの日立のディスクグラインダーのサイドハンドルとして購入したもの。ツバ付きなので、より安全に使用できるのがいい。

対象商品 : 67289872
2024-07-26
用途: 部品交換
BONSAI MOTORCYCLE

グラインダーのベアリングのスペアが無く、仕事が出来なくなった。送料掛かってもパーツを調達しました。ストック用にもう1セット購入。

対象商品 : 67289872
2020-01-16
用途: ディスクグラインダーのメンテナンス

モノタロウベアリングより安かったので注文してみた。純正だが中国製。元はNSKがついていたのだが、時代が変わったのだと実感。品質に問題なし。
サイトの製品表示は、部品そのものの写真か図、分解図をつけて欲しい。パナソニックだけは分解図ありだが他は写真も図もないことが多い。改善して欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 67289845
2018-01-22
用途: ディスクグラインダー修理
その他業種

ホームセンターで問屋を挟んで注文するより早いです。
商品画像が違う物が出るので混乱しました。
レビュータイトルも違います。
純正部品のタイトルはメーカー部品番号と部品名でないと
解りづらいですよね、是非、改善してください。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする