曜日別特売

部品 ディスクグラインダ FG10SB3

部品 ディスクグラインダ FG10SB3 - HiKOKI(旧:日立工機)部品 ディスクグラインダ FG10SB3 - HiKOKI(旧:日立工機)
(5件のレビュー)
内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67292198320523タッピンネジ D5×25(黒)1
170
169
186(税込)
翌々日出荷
67292207301944プッシュボタン2
160
149
164(税込)
3日以内出荷
67292216303078ギヤカバー組(2,16含む)3
1,200
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
67292225301941特殊ナット M74
200
199
219(税込)
翌々日出荷
67292234301939ピニオン5
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
67292243301936シーロックトラスネジ M4×106
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
67292252608VVMBB.608VVC2PS2L7
380
349
384(税込)
3日以内出荷
67292268301935インナカバー8
480
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
67292277360487アマチュア 100V9
5,200
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
67292286963712六角タッピンネジ D4×6510
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
67292295340427ステータ 100V11
2,400
2,290
2,519(税込)
翌々日出荷
返品不可
67292304320273リードワイヤ 70L12
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
67292313320274リードワイヤ 85L13
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
67292322320275リードワイヤ 60L14
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
67292338315877ダストシール15
200
199
219(税込)
翌々日出荷
67292347301943ロックピン16
350
349
384(税込)
翌々日出荷
67292356301940ギヤ17
1,900
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
67292365997263シーロックスワ付ナベネジ M4×1018
200
199
219(税込)
翌々日出荷
67292374938058ベアリングカバー(B)19
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
672923836001VVBB.6001VV20
430
388
427(税込)
3日以内出荷
67292392301946フェルトパッキン21
160
149
164(税込)
3日以内出荷
67292408301947パッキングランド22
480
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
67292417307127シーロックスワ付ナベネジ M4×1223
160
149
164(税込)
3日以内出荷
67292426940220ウッドルフキー24
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
67292435302046スピンドル25
680
629
692(税込)
翌々日出荷
返品不可
67292444301945フリンガ26
160
149
164(税込)
3日以内出荷
67292453308386スワ付ナベネジ M5×16(黒)27
170
169
186(税込)
翌々日出荷
67292462301949セットプレート28
200
199
219(税込)
翌々日出荷
67292478331085ホイルガード組29A
670
629
692(税込)
翌々日出荷
67292505333919ホイルナット(C)32A
240
209
230(税込)
翌々日出荷
67292514301938ギヤ.ピニオン組(5,17含む)33
17,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
67292523321095ハウジング34
1,200
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
67292532321097テールカバー(A)36
580
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
67292548302086フランジ付タッピンネジ D4×20(黒)37
110
109
120(税込)
翌々日出荷
67292557306664フランジ付タッピンネジ D4×40(黒)38
200
199
219(税込)
翌々日出荷
67292566936551ブラシキャップ39
160
149
164(税込)
3日以内出荷
67292575999021カーボンブラシ 6.5×7.5×12(2入)40
420
359
395(税込)
3日以内出荷
67292584313777ブラシホルダ41
330
329
362(税込)
翌々日出荷
67292593321098コードクリップ組(43~45含む)42
350
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
67292602949216ナベネジ M4×10(10入)43
170
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
67292618949453スプリングワッシャ M4(10入)44
150
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
67292627949554ナット M4(10入)45
170
169
186(税込)
翌々日出荷
返品不可
67292636959140コネクタ 50091(10入)46
480
479
527(税込)
翌々日出荷
67292654980063ターミナル48
170
169
186(税込)
翌々日出荷
67292663994273コンデンサ49
580
539
593(税込)
翌々日出荷
67292672321096テールカバー(B)50
350
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
67292688304035フランジ付タッピンネジ D4×25(黒)51
170
169
186(税込)
翌々日出荷
67292697305499ワ付バインド小ネジ M3.5×652
200
199
219(税込)
翌々日出荷
67292706955509スナップスイッチ53
960
899
989(税込)
翌々日出荷
67292715953327コードアーマ D8.854
200
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67292724
2021-09-24
用途: グラインダの交換
公益財団法人モラロジー道徳教育財団教育・研究機関

交換器具がなくなってしまったので買いました。便利です。

対象商品 : 67292855
2021-02-04
用途: 研磨作業いろいろ
製造業

本体の反りが少なく、使いやすい。気に入って使っていますよ。

対象商品 : 67292724
2020-04-12
用途: ディスクグラインダ用砥石の取り替え
製造業

ピッチが可変できるのでどの機種のディスクグラインダ用押さえロックナットにも対応します。便利ですがピッチ合わせが面倒な時もあります。

1が参考にしています
対象商品 : 67292724
2019-03-20
用途: 日立PDA-100B用に購入

約30年前の日立PDA-100B様にホイルワッシャセット(注文コード:75233024)が使用できることをMonotaROから回答を頂いた為、これを購入砥石交換も楽にできるようになった。(以前は砥石交換時ポンチとハンマーで叩きワッシャーを緩めていました)

対象商品 : 67292724
2018-10-03
用途: グラインダーのディスク交換
その他業種

レバーの部分が長いので、力が入れやすく使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする